日本メカケミカル
メカエコプレスU-500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(18L)
注文コード
69395386
品番
D-z071-18L
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
絞り・抜きカスの熔着防止を強化(金型の寿命アップ) 高精度加工・難加工に対応 したプレス油
用途
鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
124
外観
黄褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
80
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.97
摩擦係数
0.13
銅板腐食
1b
耐荷重(kg/cm
2
)
12
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。