商品単体画像
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用PROゴミ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4冊×100枚)
注文コード
69395850
品番
RP14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
省資源BOXタイプのごみ袋です。スタンダードな厚みのBOXタイプごみ袋です。
用途
ゴミ袋
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
縦(mm)
900
横(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。