PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6細径パッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69396376
品番
UTP28SP0.5MVL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
規格
カテゴリ6
色
紫
コネクタ
あり
結線方式
T568B結線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続
トラスコ品番
148-7349
材質
ポリカーボネート、リン青銅、PVC
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
0.5
構造
より心線
コネクタ形状
(両端)RJ45モジュラープラグ
曲げ半径(mm)
【ケーブル】15
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
3.8