ADX用700mLカートリッジ マイルドフォームHウォッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69396455 品番8711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保湿成分を配合、手肌にやさしいハンドソープです。
無香料、無着色です。

トラスコ品番819-3533 適合機種8780・8788 材質全成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドロピルペタイン、ココアンホジ酢酸2Na、PG、クエン酸、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ポリクオタニウム-10、メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液 幅(mm)89 容量(mL)700 高さ(mm)222 奥行(mm)76 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.02MB)(0.37MB)
注意
※湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
※かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
※目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
※乳幼児の手の届かないところに置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする