付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)
材質ABS、PMMA
電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定範囲(℃)WBGT:0.0〜50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0〜60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0〜60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)
測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度
湿度測定範囲(%)0〜100(相対)
表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃
電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)
測定間隔約30秒/1回
特性防じん・防水(IP65)
アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)