※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YH-AJS4 伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善) 69396961 YH-AJS4 伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善) 69396961 YH-AJS4 伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善) 69396961 YH-AJS4 伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善) 69396961

伸縮式作業台 Adjust-age

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69396961 品番 YH-AJS4
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

正面昇降型の、天板幅広・脚部伸縮タイプの作業台。
伸縮脚は、6mmピッチで細かく調節可能。

用途
工場内での保守点検に
ピッキング作業に
質量(kg)10 段数4 天板寸法(mm)400×300 天板高さ(m)1.05〜1.28 高さ調節最大23cm 最大使用質量(kg)150 収納時寸法(cm)131×68×17 設置寸法(cm)68〜72(W)/100〜116(D)
注意
※天板上で作業する場合は、身体を乗り出さないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする