25〜200MHz、2ch、250MS/s〜、8k ハンドヘルドオシロスコープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69397390 品番HDS25
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。
3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。
18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。
USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。
SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 分解能垂直分解能:8ビット ディスプレイ3.5インチLCD RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ8K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする