曜日別特売
OD5015 高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp) OWON 69397505

OD5015 高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp) OWON 69397505
OD5015 高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp) OWON 69397505
OD5015 高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp) OWON 69397505
OD5015 高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp) OWON 69397505

高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz~100MHz、最大電圧1500Vpp~14000Vpp)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台周波数帯域(MHz)100仕様最大電圧(Vpp):1500注文コード69397505品番OD5015
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・差動測定
・CMRR
・フローティング測定
・高抵抗アイソレーション

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様最大電圧(Vpp):1500周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※データシート:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする