高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台周波数帯域(MHz)100仕様最大電圧: DC+AC 18kV, AC 12kVrms入力インピーダンス:200MΩ帯域幅:100MHz入力容量:1.5PF注文コード69397548品番OH5018
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms
【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz
【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ
【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ

仕様
最大電圧: DC+AC 18kV, AC 12kVrms
入力インピーダンス:200MΩ
帯域幅:100MHz
入力容量:1.5PF
電圧(kV)
DC+AC: 最大18 CATII
AC(rms): 最大12 CATII
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320mm×80Φ(円筒形)周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※データシート:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする