曜日別特売
P4250 高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) OWON 69397636

高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)250
内容量1台注文コード69397636品番P4250
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

減衰比:100X
入力抵抗:100MΩ
入力容量:100X:18.5pF~22.5pF
補償範囲:15pF~45pF
システム帯域幅:10X:DC-100Mhz
入力電圧:100X:2000VDC + AC V

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●入力抵抗(MΩ):100 ±2%●入力容量(pF):5●立ち上がり時間(ns):1.4周波数帯域(MHz)250最大入力電圧2KV(動作電圧 Vp-p)RoHS指令(10物質対応)対応減衰比4.167361111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする