OWON
150~300W、1ch DC電源
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69397670
品番
SP3101
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
1チャンネル
最大出力: 150W、300W
出力分解能: 10mV / 1mA
3.7インチLCD
インターフェース: RS232
SCPIコマンドをサポート
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
1
分解能
出力:10mV / 1mA
出力範囲
0 - 30V / 0 - 10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電力(W)
150