画像準備中

150〜300W、1ch DC電源

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69397679 品番SP3103
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

1チャンネル
最大出力: 150W、300W
出力分解能: 10mV / 1mA
3.7インチLCD
インターフェース: RS232
SCPIコマンドをサポート

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数1 分解能出力:10mV / 1mA 出力範囲0 - 30V / 0 - 10A RoHS指令(10物質対応)対応 最大電力(W)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする