150~300W、1ch DC電源

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台注文コード69397688品番SP6053
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1チャンネル
最大出力: 150W、300W
出力分解能: 10mV / 1mA
3.7インチLCD
インターフェース: RS232
SCPIコマンドをサポート

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数1分解能出力:10mV / 1mA出力範囲0 - 60V / 0 - 5ARoHS指令(10物質対応)対応最大電力(W)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする