OWON
OWONの 電気測定
OWONの 直流安定化電源
150〜300W、1ch DC電源
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69397697
品番
SP6101
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
1チャンネル
最大出力: 150W、300W
出力分解能: 10mV / 1mA
3.7インチLCD
インターフェース: RS232
SCPIコマンドをサポート
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
1
分解能
出力:10mV / 1mA
出力範囲
0 - 60V / 0 - 10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電力(W)
150