曜日別特売
ZKX180NNEA-K クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ 69397819

 

ZKX180NNEA-K クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ 69397819
ZKX180NNEA-K クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ 69397819
ZKX180NNEA-K クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ 69397819

クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚
ランダムブリック
内容量1枚注文コード69397819品番ZKX180NNEA-K
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

美しくてお手入れが簡単。
目地が少ないので洗剤混じりの水ハネも楽に落とせます。

幅(mm)1820ランダムブリック高さ(mm)910奥行(mm)2.4石目調(艶消し)認定番号【不燃認定】国土交通大臣認定NM-2183
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※2枚の壁パネルをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。
※「オブリックホワイト」は斜め方向に柄が入ります。横向きにした場合は右上がり、縦向きにした場合は右下がりの柄方向になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする