※サンプル画像(実物でデザインが異なります)

1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) グレイ 注文コード69398518 品番SE-5006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。

用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。 仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし グレイ 不揮発分97.5(%) 密度1.48 タックフリータイム(分)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)480
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※確実な接着を実現するためにガラス、金属、多孔質類に関しては、プライマーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする