曜日別特売
PRIMER-B シーリング材用プライマーB ダウ・東レ 69398615

※サンプル画像(実物でデザインが異なります)

シーリング材用プライマーB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(250g)
内容量1缶(250g)注文コード69398615品番PRIMER-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シーリング材用のプライマーです。特殊な被着体、あるいは材質が不明な被着体についてはその都度実際の被着体と同一試験片による接着性のテストをされるようおすすめします。

用途プライマー用仕様入目:250g(缶)乾燥時間(分)(25℃)60以上比重0.97粘度(25℃)80外観淡黄色透明液体固形分40(%)溶剤キシレン、シクロヘキサン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量25gRoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)100
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする