ダウ・東レ
シーリング材用プライマーB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(250g×6缶)
1缶(250g)
1箱(250g×6缶)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250g×6缶)
注文コード
69398624
品番
PRIMER-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
シーリング材用のプライマーです。特殊な被着体、あるいは材質が不明な被着体についてはその都度実際の被着体と同一試験片による接着性のテストをされるようおすすめします。
用途
プライマー用
仕様
入目:250g(缶)
乾燥時間(分)
(25℃)60以上
比重
0.97
粘度
(25℃)80
外観
淡黄色透明液体
固形分
40(%)
溶剤
キシレン、シクロヘキサン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
250g
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準塗布量(g/m
2
)
100
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。