アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69398929
品番
CN-BZ13
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
形状
壁埋込型
質量(g)
約100
消費電流(mA)
約DC30
音圧
約75dB(ビー)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス