産業用無線ルータ CPTransシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69399359 品番CPTrans-MEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。
コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。
【キャリア回線】
TE回線(FDD-LTE)
KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。
【無線LAN】
IEEE802.11a/b/q/n/ac
【Ethernet(LAN側)】
100BASE-TX/10BASE-T

寸法(mm)125×60×27(突起物除く) 質量(g)86 動作温度(℃)-20〜+60 アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売) 通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26 動作湿度(%RH)20〜90 耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠 外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
注意
※安全のため、ご使用の際は、「取扱説明書」、「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※電波が電気機器に影響をおよぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。
※・航空機内は使用禁止ですので、本製品の電源を切ってください。
※電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。
※・医療機関の使用禁止場所や医療電気機器の近くでは本製品の電源を切ってください。
※・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装置部位から2 cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の種類がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。
※高温、多湿、じんあい、 腐食性ガス、振動、衝撃などの多い環境で使用しないでください。火災、故障、感電、誤動作の原因となることがあります。
※安全のため、製品の取り付け、配線も「取扱説明書」、「ご使用上の注意」に従ってください。
※接続は、電気工事・電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。
※異物の混入にもご注意ください。
※本製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、製品が故障することにより人命にかかわるような重要な 設備および重大な損失の発生が予測される設備へのご使用に際しては、重大事故にならないように安全装置の 設置を行ってください。
※アンテナは本製品にて技適取得済みの指定アンテナをご利用ください。
※指定アンテナ以外をご利用の場合、 電波法違反となる可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする