産業用無線ルータ CPTransシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69399368 品番CPTrans-MGW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

グローバル対応の通信モジュール(LTE 1Cat.4)を搭載するとともに、米国をはじめとする60カ国の通信認可を取得しています。これにより、海外に設置されている装置や輸出向けの産業装置などのIoT化がスムーズに行えます。
国内通信モデル
手のひらサイズのコンパクトな本体(80mm × 80mm)
豊富なインターフェース(キャリア通信、無線LAN、Ethernet、RS232C/RS485)

用途
工作機械など工場設備全般
決済端末
適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo 寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず) 規格認証取得国:日本、アメリカ合衆国、カナダ、EU諸国、イギリス、タイ、他(60カ国) 動作環境-20〜60℃(20〜90%RH) アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ) RoHS指令(10物質対応)対応 LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port) WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM 認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW) 動作電圧(V)DC 5 〜 24
取扱説明書:(8.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、グローバル端末です。ご使用においては国毎にマニュアルが相手国のものを入れておくなどの対応が必要になるケースがあります。また、アンテナは別売、電源はコネクタ接続のためコネクタのガイドが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする