産業用無線ルータ CPTransシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69399377 品番CPTrans-MJW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

産業機器への組み込みを意識したモデル
豊富なIF対応(有線LAN2ポート/シリアル1ポート/無線LAN)
産業用の組み込みを意識した設計で、DINレール取付可能
通信の安定稼働を実現するための自己監視機能を搭載

適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo 寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず) 規格認証取得国:日本 動作環境-20〜60℃(20〜90%RH) アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ) RoHS指令(10物質対応)対応 LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port) WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM 認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW) 動作電圧(V)DC 5 〜 24
取扱説明書:(8.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする