曜日別特売
TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385

TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385
TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385
TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385
TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385
TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385
TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385
TR-MGF001-16BK-6SET マグネット フック 6個セット トライメイト 69399385

マグネット フック 6個セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)ブラック注文コード69399385品番TR-MGF001-16BK-6SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強力な磁石でズレない、落ちないマグネットフック。付属の金属パッドで様々な場所に取り付けが可能です。キッチンやデスク周りなどの小物をスッキリ収納。

材質ネオジウム磁石、ステンレス寸法(mm)Φ16×12(フックを含む全長33)ブラック質量(g)12

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69399394
2024-06-19
用途: キッチン用品、ドアに取り付け
製造業

強い磁石で小物を引っ掛けるのに十分でした。
重すぎるものは無理だがサイズを考えるとこんな物だと思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする