産業用無線ルータ CPTransシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69399386 品番CPTrans-GLW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

GNSS位置情報取得に最適なモデル
防水、防塵に対応(IP67)
高精度測位対応のGNSSモジュールを搭載したモデル
GNSS受信機として、移動局と基準局の両方に対応

仕様GNSS測位方式:NTRIPクライアント、GLW:RTK方式(数cm精度※測位環境による)、TLW:単独測位方式(数m精度※測位環境による) 寸法(mm)135.0×142.5×39.2(突起部含まず) 規格認証取得国:日本 動作環境-20〜60℃(20〜90%RH) 防塵防水性能IP67 振動JIS-D1601 アンテナLTE(内蔵アンテナ/外付けアンテナ、切り替え対応)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(内蔵アンテナ) RoHS指令(10物質対応)対応 LAN設定無線LAN(2.4GHz/5GHz) IEEE 802.11a/b/g/n/ac1pps信号、Ethernet(1 Port)、RS232C(1 Port)、RS485(オプション)、CAN(オプション) WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM 認定取得キャリア:ドコモ/KDDI 動作電圧(V)DC 7 〜 32
取扱説明書:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする