ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 輪行バック・収納
フロントバッグ 3011005400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69399429
品番
M30110054002
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
2WAYで使える 街乗りにも映える、おしゃれ&実用フロントバッグ。
用途
シーンに合わせて使い分けができる2WAYタイプのサイクルバッグ。
自転車に乗っている時はフロントバッグとして、下車後はショルダーバッグとして使える万能デザインです。
おしゃれなカラーはダークグリーン/ネイビー/ブラウン/アーミーグリーン/パープル/イエローの全6色展開。
六角形フォルムは空気抵抗を軽減しつつ、型崩れしにくく安定性と収納力を両立します。
容量は約2.2Lで、サイクリングに必要な小物がしっかり入るちょうど良いサイズ感。
サイドのメッシュポケットにはイヤホンや小物を収納でき、表面のバンジーコードはグローブなどの固定に便利。
中央のクリップでコードの形を変えることも可能です。
さらに、リフレクター仕様で夜間走行時の安全性にも配慮。
普段使いにも馴染むデザインで、サイクリングと日常をスマートにつなぐバッグです。
材質
【内部】ポリエステル100%【表面】ポリエステル100%【布地】ポリエチレン100%
色
ネイビー
質量(g)
163
容量(L)
2.2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
11×24×12
注意
※・本製品は軽度の防水生地を使用しておりますが、長時間の雨や大雨でのご使用はお避けください。浸水や劣化の原因となる場合があります。
※・商品画像の色味はできる限り実物に近づけておりますが、ご使用環境(モニター・ブラウザ・照明など)により実際の色と異なって見える場合があります。ご了承ください。