Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。
車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。
施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。
オリジナル形状の再現がしやすい
さまざまな塗料で上塗りが可能
スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい
多種多様な被着材に良好に接着する
スプレーおよびビード塗布が可能
臭気が少ない
優れた吸音性および制振性を持つ
溶剤およびイソシアネートを含まない
シリコーンおよびPVCを含まない