ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 輪行バック・収納
フロントバッグ AS-016
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69399481
品番
MAS-016
参考基準価格(税別)
¥3,278
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シームレス構造で安心 雨にも汚れにも強い、防水ハンドルバーバッグ
用途
縫い目をなくしたシームレス技術を採用し、高い防水性を実現したハンドルバーバッグ。
水気や汚れがついてもサッと拭ける扱いやすい素材で、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。
幅広ベルトでしっかりとハンドルに固定できるため、走行中の揺れを抑えて安定性をキープ。
自転車のバランスを崩さず、快適なライドをサポートします。
他のハンドルバーバッグとの併用も可能で、用途に合わせて自由にカスタマイズできるのも魅力。
シンプルながら機能性を備えた、頼れるアイテムです。
材質
600Dナイロン+TPU防水シート
質量(g)
250
容量(L)
約5-6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
20×30×6
注意
※・本商品は高い防水性を備えていますが、土砂降りの中で長時間使用したり、水中でのご使用はお控えください。