ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 輪行バック・収納
フロントバッグ 3011007300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69399517
品番
M30110073004
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
前カゴ以上、バッグ以上。いつでもサッと、どこでもスマート。
用途
安心感・快適さ・便利さをすべて備えた万能フロントバッグ。サッと取り出せる前カゴ代わりとして活躍し、下車後はショルダーやハンドバッグとして街でも自然に使える2WAY仕様。ベルクロは本体に内蔵されているから紛失の心配なし。2.1Lの大容量と、カードスロット・メッシュポケット・キーチェーン・エアポンプ用ループなど”痒いところに手が届く”内部収納が充実。ガバッと45度開いて中身が見やすく取り出しやすい構造も魅力。さらに軍用レベルの補強層を搭載し、摩耗や引き裂きに強いタフさで通勤・通学・サイクリングまで幅広いシーンにフィットします。
材質
【表地】ナイロン【中間】1000D(1000デニール)の高強度ナイロン糸で織られた補強層【裏地】ポリエステル
色
グリーン
質量(g)
約210(ショルダーベルト含む)
容量(L)
2.1
寸法(cm)
24.5×15×8
注意
※・本商品に説明書は付属しておりません。取付方法は商品画像をご確認のうえお取り付けください。
※・商品写真はできる限り実物の色に近い状態で掲載しておりますが、モニター環境や照明条件により、実際の色味と異なる場合がございます。ご了承ください。