タワーファン DCモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69399568 品番TWF-CD83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【自動風量調節】【DCモーター】
DCモーター搭載で、省エネかつパワフルを実現!室温に合わせた風量自動調節が可能になったタワーファンです。
左右自動首振り機能付きで、風量が10段階調整でお好みの風量設定が可能です(風量の段階表示は見やすい7セグ表示)。
シンプルなデザインのタッチパネルで操作もラクラク。
モード切替は、おやすみモード・リズム風モード・おまかせ(自動)モードがあります。おやすみモード搭載で、風量を自動で徐々に弱くしていき、さらに消音なので操作時の電子音が鳴りません。全モード30秒無操作で操作部が消灯するので、夜間に眩しく感じるのを防ぎます

付属品リモコン 質量(kg)約2.6 グレー 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約76.0(電源コード含まず)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする