曜日別特売
Φ19×70 コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウ 69399708

Φ19×70 コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウ 69399708
Φ19×70 コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウ 69399708
Φ19×70 コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウ 69399708
モノタロウ

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)19
軸径(Φmm)4
全長(mm)250
植付(mm)70
内容量1本注文コード69399708品番Φ19×70
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダブル巻タイプで作業性が良い。
弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。

用途
パイプなどの内側洗浄
材質ナイロン軸径(Φmm)4全長(mm)250線径(Φmm)0.2外径(Φmm)19適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)70
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ゴルフグリップを抜いた後の両面テープ除去用に購入
その他業種

思った通りの品物だったが、用途にはちょっと向かなかった。
毛足がもう少し強くて、短かったらちょうどよかったかも。
ステンレスダブル巻きのコンデンサーブラシφ10mmを別途購入したので
それで試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする