コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69399769 品番 Φ16×80
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。

用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り 材質真鍮 軸径(Φmm)5 全長(mm)255 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)16 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69399744
2025-07-14
用途:
バイク用メンテナンス
大輪 商事 様

バイク用メンテに購入いたしました。
エンジン、キャブレター等の狭い部分、細かい細部に使用するのは便利ですよ。

2025-02-12
用途:
エンジンプラグの清掃

エンジンプラグの清掃に使いました。スチール製の物は持っているんですけどデリケートな部位をゴシゴシするのは抵抗があったのでちょうどいい硬さでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする