コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69399805 品番 Φ13×80
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダブル巻タイプで作業性が良い。
強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。

用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質スチール 軸径(Φmm)5 全長(mm)255 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)13 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
バイクエンジンの掃除

バイク空冷エンジンのフィンの隙間を掃除するのに丁度良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする