モノタロウの 手研磨
モノタロウの 手作業ブラシ
モノタロウの コンデンサーブラシ
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69399814
品番
Φ16×80
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ダブル巻タイプで作業性が良い。
強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途
パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質
スチール
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
255
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
16
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
植付(mm)
80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。