モノタロウの 手研磨
モノタロウの 手作業ブラシ
モノタロウの フレックスホーン
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69399909
品番
Φ14×60
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途
円筒内面の研磨、錆落としなど
適合本体
電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
軸径(Φmm)
4.2
粒度
240
全長(mm)
150
適合内径(Φmm)
13〜14(目安)
砥粒部長さ(mm)
60
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
材質(ブラシ部)
カーボランダム
外径(Φmm)
14
砥粒
シリコンカーバイド
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
植付(mm)
60
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。