ホーニングブラシ シリコンカーバイド

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69399936 品番 Φ20×60
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。

用途円筒内面の研磨、錆落としなど 適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 軸径(Φmm)4.2 粒度240 全長(mm)150 適合内径(Φmm)18〜20(目安) 砥粒部長さ(mm)60 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 材質(ブラシ部)カーボランダム 外径(Φmm)20 砥粒シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 植付(mm)60
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
穴の磨き
有限会社アオキコンサルタンツ 様 (製造業)

柄がもう少し長いと使いやすい。他と比較して価格が安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする