モノタロウの 手研磨
モノタロウの 手作業ブラシ
モノタロウの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69399979
品番
-
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途
バリ取りなど
材質
スチール
全長(mm)
228
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
18
ヘッド形状
J型
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
植付(mm)
76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。