チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69399988 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。

用途バリ取りなど 材質PVC 全長(mm)228 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)18 ヘッド形状J型 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
塗装前のサビ取り
建設業・工事業

グリップ付きなので、力を入れてサビ取りができて便利です。
木製の柄と比べてブラシの抜けが少ないと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする