代表画像

操作表示器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設置場所屋内 注文コード69400085 品番B-9712F
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は設置場所など5種類から選べます 他の種類を見る

電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能
出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。
電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。
B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。
※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能

材質樹脂 幅(mm)70 オフホワイト 高さ(mm)120 質量(g)70 奥行(mm)20.2 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする