代表画像

JEM-A基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ガラスエポ基板 注文コード69400119 品番JEM-A
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

インターホンメーカーのインターフェースに対応
基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。
電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。
スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。
電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。
JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。

材質ガラスエポ基板 幅(mm)42 高さ(mm)53 質量(g)100 奥行(mm)30 消費電流(mA)15 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給 入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA〜5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする