代表画像

BAN-J04A インターロック制御盤 アート 69400189 BAN-J04A インターロック制御盤 アート 69400189

インターロック制御盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大回線数:4回線 注文コード69400189 品番BAN-J04A
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサル型電気錠に対応し、最大4回線まで増設可能
簡単なボタン操作で、確実にインターロックします。
1ヶ所の扉が開いたら他の扉は施錠するインターロック機能を搭載しています。
2・4回線のインターロックに対応します。
通電時施錠型と通電時解錠型の電気錠を混在できます。
施錠リトライ機能を備え、1回で施錠できなかった場合、再度施錠動作を自動で行います。
ユニバーサル型電気錠は、複数の回線でそれぞれ異なる電気錠を使用できます。

仕様最大回線数:4回線 材質SPCC t1.0 幅(mm)340 質量(kg)約2.7 マンセル2.5Y9/1近似 半艶 高さ(mm)200 奥行(mm)55 仕上メラミン樹脂焼付塗装 消費電力(VA)70 表示LED電源:橙、開扉:赤、施錠:緑 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力非常解錠入力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 ボタン仕様操作ボタン:電源スイッチ、インターロック 入/ 切スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする