代表画像

Ts-U501B コントローラー アート 69400198 Ts-U501B コントローラー アート 69400198

コントローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69400198 品番Ts-U501B
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)
1回線の電気錠コントローラー
国内メーカーのほとんどの電気錠に対応
週間タイマー機能を標準装備
管理方法に応じたモード設定(※)が可能
電気錠までの配線距離150mを実現
電源装置を接続することで、30分間の停電補償
オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応
C-U11の入替えにも対応

仕様●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ) 材質樹脂 幅(mm)215 ライトグレー 高さ(mm)145 質量(g)約450 奥行(mm)44 消費電力(W)13 制御方式CPU制御 仕上シボ加工 外部出力操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 表示LED施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点 警報機能開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする