代表画像

BAN-F06C 電気錠制御盤 アート 69400225 BAN-F06C 電気錠制御盤 アート 69400225

電気錠制御盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大回線数:6回線●解錠時間:液晶画面操作により1〜2400秒から任意設定可能 注文コード69400225 品番BAN-F06C
参考基準価格(税別)¥594,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。
2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。
国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。
管理方法に応じた4つのモードが※選べます。
異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。
さらに警報回数のカウント機能を搭載。
電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。
週間タイマーを内蔵。
運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。

仕様●最大回線数:6回線●解錠時間:液晶画面操作により1〜2400秒から任意設定可能 材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 質量(kg)約21.9 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ6点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ6点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)6点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA)100 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)6点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)6点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)6点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)6点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)6点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)6点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)6点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)6点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)6点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)6点 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1〜999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする