代表画像

F-5830/PW-24 顔認証端末/電源装置 アート 69400259 F-5830/PW-24 顔認証端末/電源装置 アート 69400259 F-5830/PW-24 顔認証端末/電源装置 アート 69400259

顔認証端末/電源装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69400259 品番F-5830/PW-24
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

顔認証距離は0.5m〜2m/顔登録件数は最大1500件/マスク着用でも認証可能
認証結果を本体液晶に表示 /音声案内も可能 ※1:画像品質が十分な場合
タッチパネルで各種登録 /顔は本体カメラで登録 /指定の顔だけ削除可能
カードはかざして簡単に登録 /FeliCa・MIFAREが使用可能/カードは3000枚まで登録可能
USBメモリを使って、登録データをエクスポート&インポートしたり、複数台に転送可能
1個用スイッチボックスに取付け可能/配線は電源と解錠出力の4芯

仕様顔登録件数:最大1500件、顔認証精度:99%以上※画像品質が十分な場合、顔認証距離:0.5m〜2m、顔認証速度:0.2秒以内 幅(mm)91.3 黒色 高さ(mm)181.3 質量(g)約360 奥行(mm)27 消費電力(W)最大12 電源電圧DC24V±10%500mA 使用温度(℃)-30〜60(結露なきこと) 液晶パネル解像度272×480 寸法4.3インチ カード検知距離:5cm以内 ※周囲の環境により異なる、登録件数:最大3000件、通信規格:FeliCa、MIFARE 入出力解錠出力×1、USBポート×1 防水性IP65(コーキング処理の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする