VKP111AT-E クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 69400391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個出力(W)750吐出し量(L/min)【50Hz】128、【60Hz】182注文コード69400391品番VKP111AT-E
参考基準価格(税別)¥296,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。
・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制
米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)
カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)
中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)
・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。

質量(kg)21備考トップランナー効率(IE3相当)・標準電圧出力(W)750定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220全揚程(m)【50Hz】7、【60Hz】7定格電流(A)【50Hz】3.3、【60Hz】4.5/4.2吐出し量(L/min)【50Hz】128、【60Hz】182使用液クーラント液始動電流(A)【50Hz】27.2、【60Hz】26.9/28.9特性流動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする