曜日別特売
PWW-200D PW型マノメーター 岡野製作所 69401127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PW型マノメーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(kPa)2付属品ドレンコック付注文コード69401127品番PWW-200D
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。

付属品ドレンコック付仕様作動液:蒸留水測定範囲(kPa)2圧力(kPa)目盛板:1.0~0~1.0呼び長さ200最小目盛(kPa)0.01液量(mL)作動液:10
注意
※販売品には作動液が含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする