デジタル真空計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●被測定ガス体:非腐食性気体●表示分解能 kPa:0.1 精度±0.3%FS ±1dig 注文コード69402981 品番NMV-104N11(メーカー実施校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥106,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は測定流体・仕様・精度など3種類から選べます 他の種類を見る

半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。

精度±0.3%FS ±1dig 圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 BS 付属品ACアダプタ付、試験成績書付 仕様●被測定ガス体:非腐食性気体●表示分解能 kPa:0.1 消費電力(W)1 出力レコーダ:0-1V 電源AC100〜240V(ACアダプタ) 測定範囲(kPa)0.1 〜 101.3 通信出力USB-2.0(Micro USB-B) センサー感知方式半導体圧力センサ 素子受圧:シリコン 圧力単位kPa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする