※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m
仕様System:(A) エジェクタシステム、リード線取出し方法:(G) グロメットタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、CE対応品:(-) なし
注文コード69405289
品番ZX1-VAK15GZB
参考基準価格(税別)¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・リード線取出方法・仕様など8種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能