※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
仕様System:(B) 真空ポンプシステム、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(Y) M6 x 1 (Semi-standard)、CE対応品:(-) なし
注文コード69405325
品番ZX1-VBK15LZY-L
参考基準価格(税別)¥15,810
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・リード線取出方法・仕様など8種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能