AHDカメラ/7インチモニター GX-101AHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69405377 品番592731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超広角な視野角を誇るAHDバックカメラと、その高画質な画像を映し出す7インチ高精細モニターのセット。
2チャンネル対応で巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど多様性にも富み、トラック協会助成対象品として幅広く活躍。
夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。光のバランスを自然な状態でみることができるWDRを搭載し、まるでバードビューのような広い視野角では死角を極力なくし、安全と安心を両立させました。

セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド/モニター用リモコン 規格鏡像/有線モデル 機能WDR機能、赤外線IR、バックウインカー・連動トリガー 防塵防水性能IP69K 視野角(左右:上下)170°/130° モニターサイズ7インチ
取扱説明書:取扱説明書(2.3MB)

商品説明動画

GX101AHD デモ映像

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69405377 592731 51349280 592671 超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ) 超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ) 1セット 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする