廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69405639
品番
AR-2004
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
丸型
全長(mm)
4
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
ねじ径
M2(0.4)
外径(Φmm)
4
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
乳白色
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応